Corona para corte en seco, diamante

Corona de diamante para corte en seco

Gama profesional de corona de diamante para corte en seco, diseñada para perforar orificios circulares en materiales duros y abrasivos como gres porcelánico, cerámica, granito, mármol, ladrillo cocido y piedra natural sin necesidad de agua.

21–40 de 52 productos
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
21–40 de 52 productos
Scroll to top

Cuándo elegir una corona de diamante para corte en seco

La corona de diamante de corte en seco se utiliza para hacer orificios circulares en materiales duros donde una broca convencional no penetra o se quema. La corona diamantada perfora por abrasión del diamante, sin necesidad de agua de refrigeración, lo que la hace idónea para trabajo en interior y en seco. Es la elección en estos casos:

  • Perforar gres porcelánico y cerámica: las coronas de diamante corte seco abren el paso de grifería, desagües y tomas en alicatado y solado sin astillar la pieza.
  • Pasos de instalaciones en piedra y ladrillo: las coronas de diamante para perforación de tubos, cables y conductos en fachada, muro y suelo de material duro.
  • Trabajo en seco sin agua: en interior acabado, donde no se puede mojar, la corona de corte en seco evita el agua de refrigeración que exige el corte húmedo.
  • Orificios de diámetro definido y borde limpio: frente al cincelado, la corona deja un orificio circular limpio y a medida para el elemento a instalar.

Cómo elegir la corona: asiento, diámetro y material

La corona se elige por el tipo de máquina (asiento), el diámetro del orificio y el material a perforar. El asiento determina con qué herramienta se monta:

Asiento / vástago Máquina Aplicación
Rosca M14 Amoladora / radial Perforación a alta velocidad, diámetros medios y grandes
Vástago hexagonal 1/4" Taladro atornillador a batería o eléctrico Perforación de diámetros pequeños y medios, mayor control
Rosca 1¼" UNC Perforadora de testigos / sacanúcleos Grandes diámetros en hormigón y construcción pesada
  • El diámetro de la corona es el del orificio que se va a abrir (el del paso de tubo, caja de enchufe o grifo).
  • La longitud de trabajo determina el espesor máximo de material que se puede atravesar.
  • Para gres y cerámica, las coronas suelen ser algo más largas que el espesor del azulejo para alcanzar el sustrato sin dañar la pieza vista.

Corte en seco frente a corte húmedo con diamante

El diamante perfora en seco y en húmedo, pero cada modo tiene su ámbito. La diferencia está en la refrigeración y la evacuación del polvo:

  • Corte en seco: sin agua, idóneo en interior acabado y trabajo puntual. Requiere pausas de enfriamiento para no recalentar los segmentos. Genera polvo, por lo que conviene aspiración.
  • Corte húmedo: con aporte de agua que refrigera y arrastra el polvo, para perforación continua de grandes diámetros y profundidades en hormigón, con menor desgaste y sin polvo en suspensión.

Cuándo NO usar una corona de diamante de corte en seco

  • Para grandes diámetros y profundidades en hormigón en serie: el corte en seco recalienta en trabajo intensivo. Para sacanúcleos de hormigón, usar corona de corte húmedo con refrigeración.
  • En modo percusión del taladro: la percusión destroza los segmentos de diamante. Para perforar hormigón con percusión, usar una broca para piedra de widia, no una corona de diamante.
  • Para perforar metal: el diamante no es adecuado para acero. Para metal, usar una broca helicoidal HSS o una corona perforadora bimetálica.
  • Sin pausas ni protección frente al polvo: forzar sin enfriar quema la corona, y el polvo de sílice del corte en seco exige aspiración y protección respiratoria.

Marco normativo y homologaciones industriales

Nuestras coronas de diamante profesionales se fabrican bajo estrictos controles de concentración de diamante, dureza de la matriz y resistencia de la unión del segmento al cuerpo, mediante procesos de soldadura láser o inducción de alta frecuencia (HFI). El uso de herramientas de perforación en entorno laboral está regulado en España por el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo; el polvo generado en el corte en seco de materiales con sílice cristalina obliga a medidas de control conforme a la normativa de protección frente a agentes cancerígenos (RD 665/1997).

Las fichas técnicas detalladas (TDS) y los datos de diámetro, longitud de trabajo, asiento y materiales aptos de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados.

Preguntas frecuentes sobre la corona de diamante

¿La misma corona sirve para gres, granito y mármol?

Las coronas de diamante para corte en seco de cerámica están diseñadas para los materiales duros más habituales (gres porcelánico, cerámica dura, granito fino, mármol y ladrillo cocido). Para hormigón armado o materiales de construcción pesados, se requiere una corona específica de construcción, generalmente de corte húmedo. Antes de estandarizar la compra, conviene verificar en la ficha los materiales aptos de cada referencia para cubrir el rango de trabajo real.

¿Qué máquina necesito según el asiento de la corona?

El asiento M14 se monta en amoladora o radial; el vástago hexagonal de 1/4 de pulgada, en taladro atornillador a batería o eléctrico; la rosca de 1¼ de pulgada, en perforadora de testigos. Para una flota, conviene unificar el asiento con las máquinas disponibles: si el equipo trabaja con taladro a batería, las coronas de vástago hexagonal son las compatibles, evitando comprar accesorios de adaptación.

¿Cómo se alarga la vida útil de la corona en obra?

El factor que más acorta la vida de una corona de corte en seco es el calor por falta de pausas y exceso de presión. Respetar las pausas de enfriamiento, no forzar el avance, trabajar solo en rotación y dejar que el diamante haga el trabajo prolonga notablemente la vida útil. Para un parque de máquinas, formar a los operarios en la técnica correcta reduce el consumo de coronas y el coste por perforación.

¿Qué medidas de protección frente al polvo exige el corte en seco?

El corte en seco de materiales con sílice cristalina (gres, granito, hormigón) genera polvo respirable que es un riesgo para la salud regulado por la normativa de agentes cancerígenos. Conviene trabajar con aspiración en origen y con protección respiratoria FFP3, e integrar la tarea en la evaluación de riesgos. Para una empresa, dotar de aspiración y EPI adecuado es parte del cumplimiento y reduce la exposición del operario.

¿Se puede reafilar o recuperar una corona desgastada?

Cuando una corona pierde capacidad de corte, a veces no está agotada sino "vidriada" (los diamantes quedan cubiertos por la matriz). Perforar unos segundos sobre un material abrasivo blando (un ladrillo, una piedra de afilar) reaviva los segmentos exponiendo nuevo diamante. Cuando el segmento está realmente consumido, la corona ha llegado al fin de su vida. Conocer esta técnica evita desechar coronas que solo necesitan reavivado.

Otras coronas, brocas y accesorios de perforación

Esta categoría forma parte de la gama de brocas de Würth. Según el tipo de perforación, la gama incluye la corona de corte húmedo de diamante para hormigón y grandes diámetros, la broca para piedra de widia para percusión, y la broca con mandril de centrado para guiar el inicio de la perforación.