Broca multiusos

Las brocas multimaterial, también llamadas multiusos, universales o multipropósito, taladran azulejo, ladrillo, teja, piedra, mármol, madera, plástico y metal con la misma broca, siempre en giro y sin percusión. Son la broca multiconstrucción para trabajos en los que cambias de material sin cambiar de broca. Forman parte de nuestras brocas para piedra.

61–80 de 114 productos
2 uds
 
2 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
2 uds
 
5 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
1 uds
 
61–80 de 114 productos
Scroll to top

¿Qué broca multimaterial necesito?

Depende del material más duro que vas a taladrar y de tu máquina.

Brocas multimaterial por gama, anclaje, medida y material
Gama Anclaje Diámetro (mm) Longitud total (mm) Materiales Envase
Zebra MFD-S multiuso Cilíndrico 3 a 14 60 a 260 Azulejo, ladrillo macizo y hueco, teja, piedra, mármol, madera, plástico y metal 1 o 2 uds., según medida
Zebra MFD-S multiuso con Hammer-Stop SDS-plus 5 a 12 110 a 210 Los mismos que la MFD-S cilíndrica 1 ud.
Broca multimaterial de alto rendimiento Cilíndrico 3 a 10 70 a 120 Porcelánico, gres y cerámica, ladrillo, piedra, teja, mármol, madera, aluminio y PVC 1 ud.
Juego Zebra MFD-S (0641 200 007) Cilíndrico 4, 5, 6 (×2), 8, 10 y 12 75 a 150 Los mismos que la MFD-S cilíndrica Estuche de 7 brocas

Error de compra más frecuente: usar la broca multimaterial con percusión. Estas brocas trabajan solo en giro, y la percusión daña la punta. Si tu máquina es un martillo SDS-plus, elige la versión con Hammer-Stop, que impide la percusión aunque la selecciones por descuido.

Qué broca multimaterial usar según el trabajo
Si necesitas… Usa
Taladrar gres porcelánico además de otros materiales Broca multimaterial de alto rendimiento
Alternar azulejo, ladrillo, madera y metal en el mismo trabajo Zebra MFD-S multiuso
Instalar ventanas o premarcos Zebra MFD-S multiuso de 200 o 260 mm
Trabajar con martillo SDS-plus sin riesgo de percusión Zebra MFD-S multiuso con Hammer-Stop
Tener los diámetros más usados en un estuche Juegos de brocas multiusos
  • Material más duro: si hay porcelánico, elige la broca multimaterial de alto rendimiento, la única de la categoría que lo incluye. Para el resto de materiales, la Zebra MFD-S.
  • Máquina: vástago cilíndrico para taladro o atornillador; anclaje SDS-plus con Hammer-Stop si trabajas con martillo perforador.
  • Longitud: de 60 a 120 mm para fijaciones habituales; de 200 a 260 mm para atravesar marcos y muros.

¿Ya sabes qué gama y qué medida necesitas? Localiza la referencia en el listado de arriba y añádela al pedido.

¿Para qué se usa una broca multiusos?

Una broca multiusos se usa para taladrar en giro materiales distintos sin cambiar de broca: azulejo, ladrillo, teja, piedra, mármol, madera, plástico y metal. Es la broca habitual de instaladores de ventanas, carpinteros, electricistas y técnicos de mantenimiento, que encuentran varios materiales en el mismo agujero.

  • Instalación de ventanas y premarcos. La Zebra MFD-S está especialmente indicada; con 200 o 260 mm atraviesa el marco y el muro.
  • Fijaciones en azulejo y ladrillo. Una broca multiusos de 6 u 8 mm hace el agujero del taco sin cambiar de broca al pasar del azulejo al ladrillo.
  • Gres porcelánico y cerámica dura. La broca multimaterial de alto rendimiento, de 3 a 10 mm, incluye el porcelánico entre sus materiales.
  • Madera, plástico y metal. La punta de carburo de la MFD-S da orificios limpios y sin rebabas incluso alternando materiales, también al perforar metal.
  • Aluminio y PVC. La broca multimaterial de alto rendimiento trabaja también aluminio, PVC y mármol.

¿Zebra MFD-S o broca multimaterial de alto rendimiento?

La Zebra MFD-S es la broca universal para el trabajo diario: de 3 a 14 mm, hasta 260 mm de longitud y también en SDS-plus. La broca multimaterial de alto rendimiento es la opción para porcelánico y materiales muy abrasivos, por su punta rectificada con diamante, de 3 a 10 mm.

Zebra MFD-S multiuso: la broca multifuncional

Punta de carburo fuerte, resistente y especialmente afilada, que ayuda a centrar el taladro. Su espiral patentada con perfil de 4 filos y su tratamiento superficial evacúan el polvo rápido, lo que reduce el tiempo de trabajo y alarga la vida útil. Medida de catálogo: Ø 6 × 100 mm (0641 206 010).

Zebra MFD-S con Hammer-Stop: multiusos para martillo SDS-plus

Mismo uso que la cilíndrica, con anclaje SDS-plus. Sus ranuras más cortas impiden la percusión aunque esté seleccionada por descuido, lo que evita daños en la punta.

Broca multimaterial de alto rendimiento: para porcelánico

Extremadamente resistente al desgaste. Tiene punta rectificada con diamante y ángulos asimétricos, y un canal asimétrico para desalojar mejor el residuo. Medida de catálogo: Ø 8 × 120 mm (0641 030 008).

Broca multimaterial frente a sus alternativas más cercanas
Si necesitas… Usa
Taladrar hormigón con percusión Brocas de percusión SDS-plus
Taladrar piedra natural con taladro percutor Brocas para taladro percutor
Taladrar gres porcelánico en seco, de 5 a 14 mm Brocas para azulejos
Taladrar solo madera Brocas para madera
Taladrar solo metal Brocas para metal

¿Qué necesitas para usar una broca multimaterial?

Necesitas un taladro o atornillador en modo giro, o un martillo SDS-plus si usas la versión con Hammer-Stop. Con la broca multimaterial de alto rendimiento te recomendamos el taladro percutor SB 13-XE en marcha 1 y refrigerar la broca cada 5 segundos. Ninguna broca incluye máquina ni accesorios.

Máquina y elementos necesarios para cada broca multimaterial
Broca Máquina Elemento necesario ¿Incluido con la broca?
Zebra MFD-S cilíndrica Taladro atornillador en modo giro Ninguno —
Zebra MFD-S con Hammer-Stop Martillo perforador con anclaje SDS-plus Ninguno —
Multimaterial de alto rendimiento Taladro percutor SB 13-XE (0702 322 2) en marcha 1, sin percusión Agua o refrigerante No, se aporta aparte
  • Modo de trabajo: solo giro, nunca percusión.
  • Refrigeración de la multimaterial de alto rendimiento: cada 5 segundos de trabajo, aproximadamente.
  • Punta de la Zebra MFD-S: carburo, con espiral de 4 filos.
  • Punta de la multimaterial de alto rendimiento: rectificada con diamante, con ángulos asimétricos.

Errores que salen caros:

  • Taladrar con percusión: daña la punta; usa la versión Hammer-Stop si trabajas con martillo.
  • No refrigerar la broca multimaterial de alto rendimiento: el fabricante pide refrigerarla cada 5 segundos aproximadamente.
  • Usarla en hormigón con percusión: para hormigón, elige una broca de percusión.

Seguridad al taladrar varios materiales

  • Esquirlas: al pasar de azulejo a ladrillo o metal saltan fragmentos; usa gafas de seguridad.
  • Polvo: la espiral de la MFD-S evacúa el polvo rápido, pero en interiores conviene aspirar el agujero.

 

Preguntas frecuentes sobre brocas multimaterial

¿Qué es una broca multimaterial?

Es una broca universal que taladra en giro materiales distintos con la misma punta: azulejo, ladrillo, teja, piedra, mármol, madera, plástico y metal. Evita cambiar de broca cuando el agujero atraviesa varios materiales, por ejemplo al instalar ventanas.

¿Puedo usar una broca multiusos en el martillo percutor?

Solo sin percusión. Las Zebra MFD-S y la broca multimaterial de alto rendimiento trabajan en giro. Si usas martillo SDS-plus, elige la MFD-S con Hammer-Stop, que impide la percusión aunque la actives por error.

¿Qué broca multimaterial sirve para porcelánico?

La broca multimaterial de alto rendimiento, de 3 a 10 mm, que incluye el porcelánico entre sus materiales. Refrigérala cada 5 segundos aproximadamente. Para agujeros de 12 o 14 mm en gres, usa las brocas para azulejos.

¿Sirve una broca multimaterial para hormigón?

No es la más indicada. Estas brocas trabajan sin percusión y sus fichas no incluyen el hormigón. Para hormigón, usa una broca de percusión SDS-plus o una broca para taladro percutor.

¿Hay juegos de brocas multiusos?

Sí. El juego Zebra MFD-S (0641 200 007) trae 7 brocas: 4 × 75, 5 × 85, dos de 6 × 100, 8 × 120, 10 × 120 y 12 × 150 mm.

Completa el trabajo