CATALIZADOR BARNIZ SECADO AL AIRE, 2.5L

Ref.: 5866201501
Ver todas las versiones
CATALIZADOR BARNIZ SECADO AL AIRE, 2.5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CATALIZADOR BARNIZ SECADO AL AIRE, 2.5L

Base química

Acrilato solvente
Más Información

Contenido

2.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

0.98 g/l
Más Información

Concentración de VOC (CH)

415 g/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,98 g/l / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5866201501

Ficha Técnica

32406370.pdf

Ficha Técnica

32406371.pdf

Hoja de datos de seguridad

05258539.PDF

Y12023020702000096022724e1fa4da3
Scroll to top