Reflector triangular con orificios

Ref.: 081241 1
Ver todas las versiones
REFLECTOR TRIANGULAR ROJO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REFLECTOR TRIANGULAR ROJO
Reflector triangular con orificios
  • Cumple con la norma de la UE
  • Con base de cubierta de plástico

Distancia entre orificios

70 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

160 mm
Más Información

Formulario

Triangular
Más Información

Color de la carcasa

Negro
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro del orificio

5.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Longitud x anchura

160 x 160 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0812411

Ficha Técnica

32406796.pdf
Scroll to top