Macho de roscar TIME-SERT®

Ref.: 0661014250
Ver todas las versiones
MACHO TIME-SERT FORMA A M14X125
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO TIME-SERT FORMA A M14X125
Macho de roscar TIME-SERT®

Material

HSS
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0661014250

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top