Casquillo distanciador hexagonal de acero inoxidable A2

Ref.: 0865520840
Ver todas las versiones
CASQUILLO DISTN-HEX-A2-WS13-M8X40

Descripción

CASQUILLO DISTN-HEX-A2-WS13-M8X40
Casquillo distanciador hexagonal de acero inoxidable A2

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Otro estándar

WN 974
Más Información

Código del sistema armonizado

73072210900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.400 g
Más Información

Normas

WN 974
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M8 x 40 mm
Más Información
Scroll to top