Casquillo de contacto

Ref.: 0510950397

CASQUILLO DE CONTACTO (H), 2,5 MM

Descripción

CASQUILLO DE CONTACTO (H), 2,5 MM
Casquillo de contacto
Con conector de crimpado

Material: Aleación de cobre


Puede utilizarse con conectores macho y hembra de 15 clavijas ABS y EBS.

Sección transversal del hilo

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.349 g
Más Información
Scroll to top