Casquillo roscado tipo SKD

Ref.: 037621020
Ver todas las versiones
CASQ.-TYP/SKD-18,5X20-M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQ.-TYP/SKD-18,5X20-M10
Casquillo roscado tipo SKD
Con hexágono interior y brida
  • La unión puede aflojarse tantas veces como sea necesario
  • Se puede atornillar rápidamente en orificios mediante herramientas de mano, eléctricas o de aire comprimido
  • Rosca macho autorroscante afilada

Madera, plástico y otros materiales blandos.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Utilice las puntas correspondientes (n.º de art. pre. 0614) para montar el producto.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

18.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 376
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.293 g
Más Información

Normas

WN 376
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top