Longitud |
335 mm |
Anchura |
230 mm |
Color |
Negro |
Dimensiones del sistema |
4.4.2 |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Tronzadora |
Apto para maletín |
Maletín de sistema 4.4.2 |
Peso del producto (por artículo) |
213.000 g |
Altura |
65 mm |
Catálogo General |
5800120995 |
Ficha Técnica |
644049516.pdf |