Material |
Poliestireno |
Longitud |
332 mm |
Anchura |
229 mm |
Color |
Negro |
Dimensiones del sistema |
4.4.2 |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Sierra de sable |
Apto para maletín |
Maletín de sistema 4.4.2 |
Peso del producto (por artículo) |
209.000 g |
Altura |
67 mm |
Ficha Técnica |
644049516.pdf |