Clasificador para maletín

Ref.: 5800110995
Ver todas las versiones

CASEINRT-(S-12-ABS12-AASS12-A)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASEINRT-(S-12-ABS12-AASS12-A)
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

Poliestireno
Más Información

Longitud

332 mm
Más Información

Anchura

229 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.2
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro atornillador
Más Información

Apto para maletín

Maletín de sistema 4.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.790 g
Más Información

Altura

66 mm
Más Información

Catálogo General

5800110995

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top