Clasificador para maletín

Ref.: 5800113995
Ver todas las versiones
CASEINRT-(HKS 12-A)-H100-B333-
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASEINRT-(HKS 12-A)-H100-B333-
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

Poliestireno
Más Información

Longitud

462.5 mm
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Apto para maletín

Maletín de sistema 8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

407.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5800113995

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top