Material |
ABS |
Longitud |
462.5 mm |
Anchura |
335 mm |
Color |
Negro |
Dimensiones del sistema |
8.4.3 |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Llaves de impacto a bateríaTaladro percutor martillo a bateríaTaladro/atornillador con batería |
Apto para maletín |
Maletín de sistema 8.4.3 |
Peso del producto (por artículo) |
440.000 g |
Altura |
162 mm |
Catálogo General |
5801843491 |
Ficha Técnica |
644049516.pdf |