Casco de seguridad Pro-Tek básico de 4 puntos

Ref.: 0899200110
Ver todas las versiones
CASCO PROTEK BASIC 4 SH AMARILLO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASCO PROTEK BASIC 4 SH AMARILLO
Casco de seguridad Pro-Tek básico de 4 puntos
Pro Tek básico de 4 puntos
Diseño robusto con zona superior reforzada
  • Estructura entramada/forma absorbedora de energía
  • Protección óptima del cuello
  • Canal de lluvia para un mejor drenaje del agua
  • Orificios de ventilación
  • Compartimentos internos de 30 mm para la protección auditiva/facial
  • Banda antisudor de tejido absorbente
  • Banda antideslizante
  • Regulador roscado para una óptima fijación

Material

PE
Más Información

Tamaño máximo

62 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

4 puntos
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Categoría

II
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Tamaño mínimo

53 cm
Más Información

Estándar EN

397
Más Información

Código del sistema armonizado

65061010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

313.000 g
Más Información

Normas

EN 397
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

53 cm-62 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899200110

Ficha Técnica

32410054.pdf

Ficha Técnica

32410114.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024123002000049520135de8b48bb
Scroll to top