CASCO-PANTALLA-AURICULAR-USO-FORESTAL Combinación de casco forestal profesional Esta combinación de casco para trabajadores forestales satisface las necesidades de los profesionales del sector forestal, proporcionando una protección eficaz, una buena ventilación, comodidad y una visibilidad óptima.
Ventilación eficaz del casco gracias al gran número de orificios de ventilación ampliamente distribuidos
Alto nivel de seguridad gracias al plástico ABS especial estabilizado por UV y a la geometría especial
Visión óptima gracias a la visera corta y al visor profesional
El visor, fabricado en metal aleado a prueba de corrosión con un diseño de malla patentado, ofrece la máxima transmisión de luz y una resistencia mejorada
Visor:
Visor fabricado con metal grabado lavado negro de baja reflexión y a prueba de corrosión
Transmisión de luz: máx. 82 %
Clase de protección "S" para mejorar la resistencia
Probado de acuerdo con la norma EN 1731
Protección mejorada contra el serrín
Auriculares de protección:
De acuerdo con EN 352-3
Excelentes propiedades aislantes y extremadamente cómodos de llevar
https://www.wurth.es/casco-forestal0899200150CASCO-PANTALLA-AURICULAR-USO-FORESTALCASCO-PANTALLA-AURICULAR-USO-FORESTAL<br>Combinación de casco forestal profesional<br>Esta combinación de casco para trabajadores forestales satisface las necesidades de los profesionales del sector forestal, proporcionando una protección eficaz, una buena ventilación, comodidad y una visibilidad óptima.<br><p class="level1">Ventilación eficaz del casco gracias al gran número de orificios de ventilación ampliamente distribuidos</p><P></P><p class="level1">Alto nivel de seguridad gracias al plástico ABS especial estabilizado por UV y a la geometría especial</p><P></P><p class="level1">Visión óptima gracias a la visera corta y al visor profesional</p><P></P><p class="level1">El visor, fabricado en metal aleado a prueba de corrosión con un diseño de malla patentado, ofrece la máxima transmisión de luz y una resistencia mejorada</p><P></P><p class="level1">Visor:</p><ul><li>Visor fabricado con metal grabado lavado negro de baja reflexión y a prueba de corrosión</li><li>Transmisión de luz: máx. 82 %</li><li>Clase de protección "S" para mejorar la resistencia</li><li>Probado de acuerdo con la norma EN 1731</li><li>Protección mejorada contra el serrín</li></ul><P></P><p class="level1">Auriculares de protección:</p><ul><li>De acuerdo con EN 352-3</li><li>Excelentes propiedades aislantes y extremadamente cómodos de llevar</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/105403.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/105403.jpgM441454001M4035500030899451610M422184040/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Cascos protectores/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Cascos protectores/Combinación de motosierra y casco1708112346000