Cartucho grifería

Ref.: 0888502123
Ver todas las versiones
CARTUCHO SEDAL C1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARTUCHO SEDAL C1
Cartucho grifería
WÜRTH

Características

Cartucho cerámico para grifería PRO C1

Ventajas

  • Producto ensayado y certificado por AENOR y NF.
  • Conforme a UNE 19703:2015
  • Cartuchos con cerámicas de alta precisión. Fabricados para superar UNE EN 817:2009 (EN 817:2008).

Beneficios

  • Alta precisión de cierre y apertura
  • Durabilidad gracias a la calidad adicional que ofrecen los discos cerámicos.

Material

ABS
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888502123

Ficha Técnica

32408533.pdf
Scroll to top