Cartucho grifería

Ref.: 0888502122
Ver todas las versiones

CARTUCHO CITEC C2 50% OPEN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARTUCHO CITEC C2 50% OPEN
Cartucho grifería
WÜRTH

Características

Cartucho cerámico para grifería ELEGANCE C2

Ventajas

  • Producto ensayado y certificado por AENOR y NF.
  • Conforme a UNE 19703:2015
  • Cartuchos con cerámicas de alta precisión. Fabricados para superar UNE EN 817:2009 (EN 817:2008).

Beneficios

  • Alta precisión de cierre y apertura
  • Durabilidad gracias a la calidad adicional que ofrecen los discos cerámicos

Material

ABS
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Catálogo General

0888502122

Ficha Técnica

32408533.pdf
Scroll to top