Cartucho KFTZ 11A CE

Ref.: 086453
Ver todas las versiones
CARTUCHO BST 75/ BST 350 / ROJO 6.8/11
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARTUCHO BST 75/ BST 350 / ROJO 6.8/11
Cartucho KFTZ 11A CE
Con 10 cartuchos por depósito de cinta
  • Calibre 6,8/11M
  • Según EN 16264
  • Para la selección del cartucho, consulte el folleto de montaje directo

03

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 350Hilti DX 351Hilti DX 36MHilti DX 450Hilti DX 460Hilti DX A40Hilti DX A41Hilti DX5Würth BST 350Würth BST MA-75
Más Información

Carga de empuje

Muy Fuerte (rojo)
Más Información

Número de cartuchos

10 Uds
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Calibre

6,8/11 M
Más Información

Código del sistema armonizado

930630900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.250 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

086453

Ficha Técnica

32408045.pdf

Hoja de datos de seguridad

05126244.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top