Bolsa multiusos

Ref.: 0715930006
Ver todas las versiones
CARTERA DE CARPINTERO 170X45X270MM

Descripción

CARTERA DE CARPINTERO 170X45X270MM
Bolsa multiusos
Bolsa práctica y robusta

Características muy prácticas

  • Seis bolsillos de diferentes tamaños
  • Gancho de mosquetón para sujetar distintos artículos, p. ej., cinta adhesiva

Resistente

  • Confeccionada en tela de poliéster resistente
  • Duraderos bolsillos de cuero de serraje

Se fija al cinturón con facilidad

Mediante el cierre de lengüeta y botón.

Material

Poliéster/cuero
Más Información

Capacidad de carga máx.

3 kg
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Para correa con anchura

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42029298900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.000 g
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 45 x 270 mm
Más Información
Scroll to top