CARRIL U DE 30

Ref.: 0687814501
Ver todas las versiones
CARRUCHA DOBLE NYLON U30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRUCHA DOBLE NYLON U30
CARRIL U DE 30
Guías y accesorios para elementos móviles hasta 60kg
  • Fabricado en acero galvanizado.
  • Guía con pretaladros cada 50cm.
  • Para la colocación de soportes.
  • Posibilidad de adquirir accesorios por referencias o kit básico de instalación.
  • Guía inferior para evitar la basculación mediante el guiador la guía de puede instalar empotrada en el suelo o invertida en la puerta mediante soldadura.

Ventajas

  • Diferentes acabados de poleas para múltiples instalaciones: puertas correderas de metal o madera, cortinas, toldos camión, invernaderos, expositores, paneles de fachada, mallorquinas.
  • Las poleas de nylon son más silenciosas.

Beneficios

  • Fácil instalación.
  • Reduce el espacio de maniobra.

El Kit U de 30 para una hoja, está compuesto por: 2 carruchas dobles de nylon (0687 814 501), 2 topes rail (0687 814 200), 1 guía de centraje de nylon y 2 soportes directos para puerta.

Material

ST/NAILON
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

35 kg
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

23 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

Altura

61 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0687814501

Ficha Técnica

32407656.pdf
Scroll to top