Mesa con ruedas de acero curva

Ref.: 0962400210
Ver todas las versiones
CARRO TIWG-1000X700MM.

Descripción

CARRO TIWG-1000X700MM.
Mesa con ruedas de acero curva
  • Tubo de acero, diámetro de 26,9 × 1,75 mm
  • Ruedas de TPE y rodamientos de bolas, carcasa cincada
  • Dispositivo de bloqueo en las ruedas giratorias de acuerdo con la norma europea EN 1757-3
  • Superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya
  • Las superficies de carga de madera están colocadas a ras en el perfil
  • Elevada capacidad de carga gracias al bastidor de acero perfilado fabricado en acero curvo (40/40/4 mm)

Profundidad

700 mm
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

TPE
Más Información

Anchura

1150 mm
Más Información

Número de superficies de carga

2 Uds
Más Información

Altura de la superficie de carga

280 mm920 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

700 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Anchura de la superficie de carga

1000 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

200 mm
Más Información

Capacidad de carga

600 kg
Más Información

Altura de empuñadura

890 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50800.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Anchura x profundidad

1150 x 700 mm
Más Información

Anchura de la superficie de carga x profundidad de la superf

1000 x 700 mm
Más Información
Scroll to top