Carro de montaje de neumáticos WT 1, universal, para vehículos comerciales

Ref.: 1952001513
Ver todas las versiones
CARRO-RUEDAS-(SIMPLE-DOBLE-WT1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO-RUEDAS-(SIMPLE-DOBLE-WT1
Carro de montaje de neumáticos WT 1, universal, para vehículos comerciales
Para neumáticos sencillos y dobles
Desmontaje rápido y seguro de las ruedas de vehículos comerciales
  • Rápidamente listo para su uso, ya que se puede adaptar fácilmente a los neumáticos más utilizados
  • Uso universal para tamaños de neumáticos en casi todos los camiones, autobuses, remolques y vehículos industriales
  • Flexible de usar gracias a los brazos de elevación ajustables con 5 puntos de bloqueo por lado y a su alta maniobrabilidad en espacios reducidos

Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo

Diámetro mínimo de llanta

17.5 in
Más Información

Capacidad de elevación

700 kg
Más Información

Diámetro máximo de la llanta

22.5 in
Más Información

Longitud

1015 mm
Más Información

Anchura

1155 mm
Más Información

Recorrido del cilindro

600 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130000.000 g
Más Información

Altura

1005 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de llanta

17,5-22,5 in
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

1952001513

Ficha Técnica

621226396.pdf
Scroll to top