Carrito plegable

Ref.: 0962400115
Ver todas las versiones
CARRO-PLEGABLE-WOOD-800X400MM

Descripción

CARRO-PLEGABLE-WOOD-800X400MM
Carrito plegable
Con barra de tiro
Carro de transporte robusto de madera con barra de tiro plegable
  • Espacio de carga con revestimiento antideslizante especial MaxiGRIP
  • Barra con agarre suave de excelente calidad
  • Ahorro de espacio y fácil de almacenar
  • Elevado grado de comodidad a la hora de empujar cargas pesadas y tirar de ellas
  • Cuatro ruedas para maquinaria extrasuaves que no dañan el suelo para superficies duras y sensibles

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

WO/ST/ALU
Más Información

Diámetro del tubo

400 mm
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Material de la superficie de carga

Plancha aglomerada de densidad media
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Color del neumático

Gris azulado
Más Información

Altura (cerrada)

140 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

800 mm
Más Información

Color

Pardusco
Más Información

Anchura de la superficie de carga

400 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

100 mm
Más Información

Material del neumático

TPE
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Altura de empuñadura

950 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7060.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2 mm
Más Información
Scroll to top