CARRO-MOB-8.6-H750-2DRWR-RAL7016 Armario de cajones del sistema., móvil 8.6: 574x603 mm Construcción estable y sin torsiones con práctico mango deslizante y una capacidad de carga de hasta 210 kg incl. carga muerta para un uso intensivo en producción, almacenamiento y funcionamiento
Armario de cajones móvil
El cierre de seguridad de cajones evita que se abran varios cajones al mismo tiempo y que vuelquen
Elemento de bloqueo con bombín mecánico y espacio para etiqueta. Diseño de circuitos de bloqueo individuales, sistema de cierre o cerraduras electrónicas posibles en todos los grupos de productos.
Set de ruedas de alta calidad con banda de rodadura de caucho. Dos ruedas giratorias cada una con dispositivo de bloqueo y dos ruedas fijas para un empuje cómodo. El borde anti-rodadura con alfombrilla antideslizante evita que los objetos caigan.
La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante.
Cajones
Tiradores de aluminio en diseño háptico de alta calidad y diseño de gama alta con opciones de etiquetado
Dimensiones internas adaptadas a las del sistema para acomodar todos los accesorios de espuma y bandejas, así como las cajas del sistema ORSY® System World, y rieles y divisores de compartimentos y alfombrillas antideslizantes
Prácticos surtidos disponibles como accesorios para dividir cajones
Sistema de extensión completa sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga
Al moverlo, debe asegurarse de que la carcasa del armario esté cerrada y de que todos los cajones estén cerrados.
https://www.wurth.es/carro-mob-8-6-h750-2drwr-ral70165583200203CARRO-MOB-8.6-H750-2DRWR-RAL7016CARRO-MOB-8.6-H750-2DRWR-RAL7016<br>Armario de cajones del sistema., móvil 8.6: 574x603 mm<br>Construcción estable y sin torsiones con práctico mango deslizante y una capacidad de carga de hasta 210 kg incl. carga muerta para un uso intensivo en producción, almacenamiento y funcionamiento<br><p class="level1">Armario de cajones móvil </p><ul><li>El cierre de seguridad de cajones evita que se abran varios cajones al mismo tiempo y que vuelquen</li><li>Elemento de bloqueo con bombín mecánico y espacio para etiqueta. Diseño de circuitos de bloqueo individuales, sistema de cierre o cerraduras electrónicas posibles en todos los grupos de productos.</li><li>Set de ruedas de alta calidad con banda de rodadura de caucho. Dos ruedas giratorias cada una con dispositivo de bloqueo y dos ruedas fijas para un empuje cómodo. El borde anti-rodadura con alfombrilla antideslizante evita que los objetos caigan. </li><li>La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante.</li></ul><P></P><p class="level1">Cajones </p><ul><li>Tiradores de aluminio en diseño háptico de alta calidad y diseño de gama alta con opciones de etiquetado </li><li>Dimensiones internas adaptadas a las del sistema para acomodar todos los accesorios de espuma y bandejas, así como las cajas del sistema ORSY<SUP>®</SUP> System World, y rieles y divisores de compartimentos y alfombrillas antideslizantes</li><li>Prácticos surtidos disponibles como accesorios para dividir cajones</li><li>Sistema de extensión completa sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga</li></ul><br><P>Al moverlo, debe asegurarse de que la carcasa del armario esté cerrada y de que todos los cajones estén cerrados.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/483447754.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/483447754.jpg5583148050/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/System factory equipment/Productos/Equipamiento de taller/System factory equipment/System cabinets/Productos/Equipamiento de taller/System factory equipment/System cabinets/Systen drawer cabinet mobile1758500931000