SmartCarryStation 8.4

Ref.: 0962649000
Ver todas las versiones
CARRO ESTACION LIJADO 8.4 SIN ACCESORIOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO ESTACION LIJADO 8.4 SIN ACCESORIOS
SmartCarryStation 8.4
Gracias a sus características más importantes, SmartCarryStation 8.4 es la solución perfecta para el diseño profesional y organización óptima de entornos laborales para diversas finalidades en los sectores de la automoción, la carrocería y la gestión de edificios

Organización óptima del lugar de trabajo

  • La placa de metal perforada de la parte trasera cuenta con distintos accesorios para optimizar las labores y un acceso óptimo a herramientas y fungibles
  • La estantería para aspiradoras industriales (440 An. × 515 P, × 805 mm Al.) facilita trabajar sin generar polvo en cualquier lugar
  • Se puede acoplar un cubo de basura a un lado para facilitar la eliminación de residuos directamente en el lugar de trabajo
  • Tres cajones espaciosos y un compartimento de almacenamiento para guardar y acceder rápidamente a herramientas y consumibles

Dimensiones del sistema Würth

  • Las dimensiones del sistema permiten colocar moldes y bandejas clasificadoras de todo tipo en los cajones, así como con cajas de sistema ORSY®.
  • Compartimiento de almacenamiento frontal adecuado para maletines del sistema Würth

El carro de taller es fácil de mover

Robusta empuñadura lateral

Concepto de bloqueo de dos niveles

  • Bloqueo centralizado con cierre de cilindro
  • La apertura con una sola mano y los cierres de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente mientras se mueven

Incluye: SmartCarryStation 8.4 con placa perforada

Profundidad

480 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

1 estante para maletín de sistema 8.4
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

1187.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Material de la encimera

Esterilla de goma
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 466 x F 336 x Alt 149 mm1 cajón, An. 466 × F. 336 × alt. 309 mm1 cajón, An. 466 × F. 336 × alt. 69 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Diseño de los rodillos

2 ruedas fijas sin freno (D: 100 mm)2 ruedas giratorias con freno (D: 100 mm)
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Color del cajón

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 kg
Más Información

Altura

1557 nm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962649000

Ficha Técnica

641121874.pdf
Scroll to top