CARRO DE HTAS ED-S 8.8-80 ANIV RAL7016 Carro de taller SPECIAL EDITION 8.8 con encimera de plástico Carro de taller espacioso y resistente: su herramienta fiable para el trabajo diario
Carro de taller extraordinariamente grande y espacioso
En las dimensiones del sistema Würth 8.8 para equipar con todos los elementos del mundo del sistema Würth
Abundante espacio de almacenamiento
Personalizable individualmente con la placa de identificación
Diseño de acero robusto para la máxima durabilidad
Manillar ergonómico y ruedas de buena calidad que facilitan el movimiento y garantizan la estabilidad
La pintura electrostática de calidad da como resultado una superficie homogénea y elegante
Concepto de bloqueo de dos niveles
Mecanismo de bloqueo centralizado con bombín
El desbloqueo con una mano de eficacia demostrada situado en el lateral y el sistema de retención del cajón evita que los cajones se abran accidentalmente mientras están en movimiento
Superficie de trabajo robusta con parte superior de ABS
Con compartimentos de almacenamiento en las dimensiones de la rejilla del sistema, para equipar con cajas del sistema Würth
Cajones
Gran espacio aprovechable en el cajón
Gran capacidad de carga de los cajones: 30 kg
Dimensiones internas en las dimensiones del sistema 8.8 para alojar todos los organizadores de espuma y bandeja, así como cajas del sistema de Würth, separadores de compartimentos, esterillas antideslizantes, etc.
Cajones de extensión total montados sobre rodamientos de bolas
https://www.wurth.es/carro-de-htas-ed-s-8-8-80-aniv-ral70165584312071CARRO DE HTAS ED-S 8.8-80 ANIV RAL7016CARRO DE HTAS ED-S 8.8-80 ANIV RAL7016<br>Carro de taller SPECIAL EDITION 8.8<br>con encimera de plástico<br>Carro de taller espacioso y resistente: su herramienta fiable para el trabajo diario<br><p class="level1">Carro de taller extraordinariamente grande y espacioso</p><ul><li>En las dimensiones del sistema Würth 8.8 para equipar con todos los elementos del mundo del sistema Würth</li><li>Abundante espacio de almacenamiento</li><li>Personalizable individualmente con la placa de identificación</li><li>Diseño de acero robusto para la máxima durabilidad</li><li>Manillar ergonómico y ruedas de buena calidad que facilitan el movimiento y garantizan la estabilidad</li><li>La pintura electrostática de calidad da como resultado una superficie homogénea y elegante</li></ul><p class="level1">Concepto de bloqueo de dos niveles</p><ul><li>Mecanismo de bloqueo centralizado con bombín</li><li>El desbloqueo con una mano de eficacia demostrada situado en el lateral y el sistema de retención del cajón evita que los cajones se abran accidentalmente mientras están en movimiento</li></ul><p class="level1">Superficie de trabajo robusta con parte superior de ABS</p><ul><li>Con compartimentos de almacenamiento en las dimensiones de la rejilla del sistema, para equipar con cajas del sistema Würth</li></ul><p class="level1">Cajones</p><ul><li>Gran espacio aprovechable en el cajón</li><li>Gran capacidad de carga de los cajones: 30 kg</li><li>Dimensiones internas en las dimensiones del sistema 8.8 para alojar todos los organizadores de espuma y bandeja, así como cajas del sistema de Würth, separadores de compartimentos, esterillas antideslizantes, etc.</li><li>Cajones de extensión total montados sobre rodamientos de bolas</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/660103432.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/660103432.jpg09626429040962646500096264650109626466015584319013/Todas las categorías/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Carros de taller/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Carros de taller/Workshop trolley s-edition2025-06-26T00:25:42+0000