Carro de transporte

Ref.: 0962400331
Ver todas las versiones
CARRO-CLAMP-1200X800MM

Descripción

CARRO-CLAMP-1200X800MM
Carro de transporte
Con superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya
Con superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya
  • Tubo de acero de 26,9 × 1,75 mm de diámetro, soldado firmemente al bastidor
  • Ruedas de TPE y rodamientos de bolas, carcasa cincada
  • Dispositivo de bloqueo en las ruedas giratorias de acuerdo con la norma europea EN 1757-3
  • Perfil marco de acero fabricado en acero angular y tubos cuadrados

Profundidad

800 mm
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

TPE
Más Información

Material de la superficie de carga

Panel de madera compuesto
Más Información

Anchura

1320 mm
Más Información

Altura de la superficie de carga

285 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

800 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Anchura de la superficie de carga

1200 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

200 mm
Más Información

Capacidad de carga

600 kg
Más Información

Estándar EN

1757-3
Más Información

Altura de empuñadura

990 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Normas

EN 1757-3
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top