Carril de montaje VARIFIX 41/62

Ref.: 0862001212
Ver todas las versiones
CARRIL MONTAJE VARIFIX C4162 3M

Descripción

CARRIL MONTAJE VARIFIX C4162 3M
Carril de montaje VARIFIX 41/62
Perfil en C con varias opciones de montaje y componentes del sistema de extensión
  • Se venden por separado tapones para proporcionar un aspecto ordenado sin esquinas afiladas
  • Los rieles se pueden alinear fácilmente usando las marcas de escala del lateral
  • Elementos aislantes acústicos adecuados para todos los tamaños de riel
  • Soporta altas cargas debido a las secciones transversales de perfil óptimo y el cordón de soldadura continuo

  • No adecuado para uso en exteriores. Para la instalación al aire libre, utilice nuestra gama de acero inoxidable o galvanizado por inmersión en caliente (hdg)

  • Los cálculos, incluidos el análisis estructural y el diseño de anclaje, se llevan a cabo utilizando el software VARIFIX

  • Nuestros productos "Cradle to Cradle Certified" no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la capacidad de reciclaje y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Superficie

SZN
Más Información

Código del sistema armonizado

72169900
Más Información

Espesor de material

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

612.000 g
Más Información
Scroll to top