CARRIL PARA CHAPA HK

Ref.: 0865726180
Ver todas las versiones
CARRIL-SOLAR-ALU-CHAPA-TRAPEZ-180MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL-SOLAR-ALU-CHAPA-TRAPEZ-180MM
CARRIL PARA CHAPA HK
Para montar directamente en la placa trapezoidal

Longitud de carril 180 mm, pretaladrado

El carril de chapa HK se puede fijar directamente a la cresta sin taladros adicionales.

Con tiras de impermeabilización de EPDM pegadas

La fijación adicional de tira de impermeabilización de EPDM es totalmente innecesaria


El carril se atornilla en el cordón elevado paralelo a la acanaladura.


Se debe comprobar primero que la chapa metálica está correctamente fijada a la subestructura. También se debe comprobar la capacidad máxima de carga de la chapa metálica. La aprobación deberá obtenerse del fabricante, especialmente en el caso de los elementos para techos sándwich. Se recomienda fijar con tornillos finos para chapa metálica ZEBRA de 4,5 x 25 con arandela de sellado. Las áreas de fijación del módulo deben comprobarse y alinearse con el espaciado del cordón antes de la conexión. Se debe tener en cuenta la información del fabricante del módulo.

Número de orificios de 6,5 mm D

2 Uds
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

2 Uds
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Número de orificios de 8,5 mm D

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

76041090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0865726180

Ficha Técnica

32408419.pdf
Scroll to top