Guía para módulo extraíble de cocina

Ref.: 0684901809
Ver todas las versiones
CARRIL-SET-TAL-GATE-TAL-GATE-PRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL-SET-TAL-GATE-TAL-GATE-PRO
Guía para módulo extraíble de cocina
VS TAL Gate y VS TAL Gate Pro

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima del armario

1200 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil máxima del armario

2140 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Profundidad de montaje

480 mm
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

500 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

600 mm
Más Información

Amortiguación

Sí
Más Información

Capacidad de carga de extracción

75 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5680.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima/máxima del arma

1200-2140 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684901809

Ficha Técnica

32407590.pdf
Scroll to top