Material |
1.4301/ALU |
Se puede utilizar para el diámetro máximo del rodillo |
2000 mm |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo del rodillo |
480 mm |
Longitud |
900 mm |
Anchura |
152 mm |
Peso |
11400 g |
Capacidad de carga |
850 kg |
Código del sistema armonizado |
732690500000 |
Peso del producto (por artículo) |
11350.000 g |
Altura |
100 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0975811900 |
Ficha Técnica |
32408096.pdf |