Carraca de 3/4 pulg.

Ref.: 071514101
Ver todas las versiones
CARRACA WURTH 3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA WURTH 3/4"
Carraca de 3/4 pulg.
Con mango de 2 componentes
  • Salida: 20 = cuadradillo de 3/4 pulg.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Cabeza: Con dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
  • Superficie: Cromada, pulida

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

120 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

39 mm
Más Información

Longitud

530 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

37 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

31203122
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

62 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2416.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

500 mm
Más Información

ISO

3315
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

52 mm
Más Información

Normas

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071514101

Ficha Técnica

32408828.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top