Diámetro de la empuñadura |
27 mm |
Longitud |
245 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta |
1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado exterior |
DIN |
7449 |
Estándar EN |
60900 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
626.000 g |
Altura |
65 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714003370 |
Ficha Técnica |
32408944.pdf |
Ficha Técnica |
552168400.pdf |