Llave de carraca con palanca de 3/4 pulg.

Ref.: 1952001370
Ver todas las versiones
CARRACA PALANCA 3/4" L:1000MM

Descripción

CARRACA PALANCA 3/4" L:1000MM
Llave de carraca con palanca de 3/4 pulg.
Llave de carraca con palanca y tubo sustituible para el sector de los vehículos comerciales.
  • Equipada con 36 dientes y cierres de dos etapas (dobles).
  • Los dos cierres están anclados firmemente en la cabeza de la carraca; los muelles también son fijos.
  • La potencia del engranaje de la carraca se transmite en vertical a los cierres, lo que evita que se suelte el mecanismo de carraca.

Apta para uso en el sector de los vehículos comerciales, además de para maquinaria de construcción y agrícola

Material

ST
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Acero
Más Información

Par máximo

1920 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2800.000 g
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

80 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top