Carraca con mango de torsión, 1/2''

Ref.: 1952001340
Ver todas las versiones
CARRACA DE GIRO, 1/2"-D40MM-L295MM

Descripción

CARRACA DE GIRO, 1/2"-D40MM-L295MM
Carraca con mango de torsión, 1/2''
El giro del mango permite girar el cuadradillo exterior de la cabeza de la carraca, lo que facilita el enroscado en zonas de difícil acceso

Carraca reversible con cuadradillo exterior recto

  • Sin mecanismo de inversión para el manejo en la cabeza de la carraca

Se puede utilizar como carraca tradicional

Indica el sentido de enrosque en cada lateral de la cabeza de la carraca

Acabado cromado con mango ergonómico

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

140 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

40 mm
Más Información

Longitud

295 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Dispositivo portaherramientas

SQ
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

22 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

38.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

680.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

155 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

42.5 mm
Más Información
Scroll to top