Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulgada

Ref.: 071512 140
Ver todas las versiones
-CARRACA CABEZA ARTICULADA

Descripción

-CARRACA CABEZA ARTICULADA
Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulgada
Cabeza articulada que puede girarse 180°
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Cabeza: 72 dientes, 5° de ángulo de giro
  • Diseño: Cromado

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

86 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

20 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Par máximo

0 Nm
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

31 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

312.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

265 mm
Más Información

ISO

3315
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

28 mm
Más Información

Normas

ISO 3315
Más Información
Scroll to top