Carraca de 1/4 de pulgada

Ref.: 071201408
Ver todas las versiones
CARRACA-BITRTCH-1/4IN-MG-8PC

Descripción

CARRACA-BITRTCH-1/4IN-MG-8PC
Carraca de 1/4 de pulgada
8 piezas
Con cargador de 7 puntas integrado

Tenga siempre a mano los tamaños de broca más usuales

  • El cargador integrado con capacidad para seis puntas contiene los tamaños más usuales en una herramienta
  • El cargador de puntas está fabricado de plástico PP reforzado con fibra de vidrio con imanes, lo que proporciona una sujeción segura de las puntas

Diseño muy robusto y elegante

  • La carraca con superficie negra tiene un cabezal de carraca compacto con palanca de inversión y presenta 60 dientes
  • Par máximo de 50 Nm
  • La empuñadura de aluminio es ligera, estable y resistente a la corrosión

Se puede utilizar fácilmente incluso en espacios muy reducidos

  • Altura y longitud totales bajas
  • Ángulo de rotación inversa pequeño gracias al dentado fino

alcance de la entrega:

  • Carraca de 1/4 de pulgada con cargador integrado
  • 1 punta PH1 y PH2
  • 1 punta TX20 y TX25
  • 1 punta hexagonal: 3 mm y 4 mm
  • 1 punta plana: 0,8 x 5,5 mm

Superficie

Negro anodizado
Más Información

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

12.3 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

18 mm
Más Información
Scroll to top