Los Cargadores e-Wübox son la solución de carga para vehículos eléctricos en el hogar (vivienda individual o parkings comunitarios) y parkings privados de empresa y semipúblicos (aparcamientos cubiertos, aparcamientos públicos corporativos, hoteles, etc.). Su diseño robusto resistente a la intemperie permite que pueda utilizarse tanto en interiores como exteriores.

En función de las necesidades, existen 4 distintas configuraciones del cargador e-Wübox, con potencias de 7,4 kW y 22 kW y con o sin cable de 5m integrado. Todas ellas cuentan con tecnología RFID para la autentificación de los usuarios si se requiere.

CARGA EN EL HOGAR

  • Vivienda privada: cargador instalado en el garaje.
  • Comunidad de propietarios: cargador instalado en la plaza de aparcamiento privada en interior o exterior.

CARGA EN EL TRABAJO

  • Empresas: cada vez es más frecuente que las empresas dispongan de puntos de recarga en sus propias áreas de aparcamiento, pudiendo elegir si los usuarios pueden cargar sus vehículos gratuitamente o pagando una tarifa.

CARGA EN DESTINO

  • Aparcamientos privados: para satisfacer las nuevas demandas de los clientes.

CARGADOR E-WÜBOX CON O SIN CABLE

CARACTERÍSTICAS

  • Potencia nominal de carga máxima de 7,4 kW - con tensión de salida de 230 VAC, 50/60 Hz, monofásico.
  • Potencia nominal de carga máxima de 22 kW - con tensión de salida de 400 VAC, 50/60 Hz, trifásico.
  • Cable conectado tipo 2 de 5m enrollado alrededor del cargador o base con toma tipo 2 para cable de carga.
  • Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).

BENEFICIOS

  • El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
  • Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.
  • Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.

COMPLEMENTA TU CARGADOR

CABLES DE CARGA TIPO 2 VEHÍCULO ELÉCTRICO 32A 5M
SOPORTE PIE CARGADOR E-WÜBOX
ENROLLADOR DE CABLE DE CARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO

¿CÓMO SE UTILIZA?

Scroll to top