El cargador de taller WorkshopCharger DEFA 125A se basa en una avanzada tecnología de cambio de modo y ayuda a mantener un rendimiento y una durabilidad óptimos de la batería. Es compatible con todas las baterías de vehículos, incluidas las baterías húmedas, AGM, EFB, de gel y de iones de litio. Con su capacidad para proporcionar una salida continua de 125 A, el WorkshopCharger 125A es perfecto para todos los trabajos de programación y diagnóstico de ECU. La pantalla intuitiva y las opciones de menú lo convierten en un cargador de taller flexible y versátil para cualquier tipo de tarea.
Manejo sencilloInterfaz de usuario intuitiva, pantalla con menú en el idioma local y funciones inteligentes. El ventilador con control de temperatura minimiza el ruido de funcionamiento.
Carga óptimaEl cargador compensa automáticamente la temperatura ambiente y se puede utilizar tanto en el modo de carga como en el de alimentación.
Modo expertoEl usuario puede ajustar la tensión de carga, la corriente de carga y la carga de mantenimiento.
SeguridadEl WorkshopCharger 125A no genera chispas; protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos.
Gran versatilidadLos cables extraíbles son fáciles de conectar y desconectar para mejorar la facilidad de uso. El cable también se puede sustituir para prolongar la vida útil del cargador. El cargador puede montarse en la pared
y utilizarse como dispositivo móvil.
DurabilidadEl cargador está fabricado con materiales de alta resistencia y cuenta con índice de protección IP20.
Compruebe el filtro de aire con regularidad y límpielo si es necesario. Asegúrese de que todos los contactos están limpios y secos.
Temperatura de funcionamiento mínima |
-15 °C |
Profundidad |
104 mm |
Corriente de carga a 24 V |
60 A |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Marca de aprobación |
CE |
Tensión mínima de carga |
2 V |
Terminales de carga completamente aislados |
Sí |
Corriente de carga a 12 V |
125 A |
Anchura |
206 mm |
Protección de polaridad inversa |
Sí |
Tensión de fuente de alimentación |
230 V |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
4 |
Color |
Negro-rojo |
Tensión máxima de carga |
32 V |
Sensor de temperatura del terminal de carga |
Sí |
Longitud (cable de carga de la batería con terminales) |
5.0 m |
Temperatura de funcionamiento máxima |
50 °C |
Protección contra chispas |
Sí |
Estándar EN |
60335 |
Longitud del cable |
5 m |
Sección transversal del cable |
25 mm² |
Peso del producto (por artículo) |
7.200 kg |
Altura |
373 mm |
Tensión de carga mínima/máxima |
2-32 V |
Normas |
EN 60335 |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-15 hasta 50 °C |
Manual instrucciones |
658767851.pdf |
Catálogo General |
0510956125 |
Ficha Técnica |
655756500.pdf |
Manual instrucciones |
Y1202601200200004424682034d64c82 |