Cargador de batería de 12 V, 50 A, 40-600 Ah

Ref.: 9501016537
Ver todas las versiones

CARGADOR TALLER CON SOFT VOLVO 12V 50A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR TALLER CON SOFT VOLVO 12V 50A
Cargador de batería de 12 V, 50 A, 40-600 Ah
Dispositivo multifunción sin ventilador para uso en taller. Compatible con la batería y el sistema eléctrico del vehículo, también sirve para cargar y recargar baterías del motor de arranque sin desconectarlas del sistema eléctrico del vehículo con sensor de temperatura

Adecuado para vehículos con baterías de plomo ácido de 12 V

  • Por ejemplo, motocicletas, turismos, furgonetas, maquinaria agrícola, vehículos de emergencia o maquinaria de construcción

Cargador de batería compacto y resistente con carcasa de aluminio repelente a la suciedad y soporte para cables en la parte inferior

Restaura baterías muy descargadas con una tensión residual > de 2 V

Maximiza la vida útil y el rendimiento de la batería

  • Ciclo de carga de siete etapas totalmente automático sin supervisión
  • Ajuste de la tensión de carga en función de la temperatura ±0,03 V/°C
  • La tensión de carga máxima ajustada a la temperatura es de 15,3 V

Protección contra

  • Cortocircuitos
  • Polaridad inversa
  • Sobretensiones
  • Chispas (sistema antichispas)
  • Sobrecalentamiento de la electrónica interna

Alimentación constante de 50 A gracias a la disipación óptima del calor mediante las aletas de refrigeración

Producto apto para uso en exteriores

Funcionamiento simple a través de tres botones sin submenú

Pantalla LED


Taller


  • Servicio al cliente/carga para todo tipo de baterías de 12 V

  • En el modo Fuente de alimentación, la tensión integrada se estabiliza durante el parpadeo/actualización/diagnóstico del software con 50 A y 13,7 V

  • Sustitución de la batería: garantiza una tensión estable para el sistema eléctrico del vehículo (fuente de alimentación externa) mientras la batería está extraída, con el fin de evitar la pérdida de información almacenada


Exposición y entrega del vehículo: carga lenta


Alimenta la batería con 13,7 V y hasta 50 A, y garantiza una tensión de a bordo fiable para exhibir todas las características del vehículo



Carga lenta para coches usados



Almacenamiento/carga lenta


Carga de la batería antes de la venta de la misma o para su uso en el taller

Scroll to top