Fuente de alimentación USB-A con cable de carga magnético

Ref.: 0827806850
CARGADOR-SET-TRCH-HDLAMP-BTRY

Descripción

CARGADOR-SET-TRCH-HDLAMP-BTRY
Fuente de alimentación USB-A con cable de carga magnético
Para linternas y frontales de cabeza LED recargables con sistema de carga magnética
Para linternas de bolsillo y frontales de cabeza LED recargables con sistema de carga magnética

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1200 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Tipo de conexión

Carga magnéticaUSB de tipo A
Más Información

Tensión nominal

5 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información
Scroll to top