Fuente de alimentación para lámpara de trabajo LED inalámbrica NOVA 4K C+R

Ref.: 0827981219
CARGADOR PARA LAMPARA LED-(NOVA-4K-C+R)

Descripción

CARGADOR PARA LAMPARA LED-(NOVA-4K-C+R)
Fuente de alimentación para lámpara de trabajo LED inalámbrica NOVA 4K C+R

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F2x0.75 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

100 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

465.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

100 / 240 V/CA
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top