Cargador para DIGA

Ref.: 0864902
Ver todas las versiones
CARGADOR-PARA-086490-DIGA-CS1

Descripción

CARGADOR-PARA-086490-DIGA-CS1
Cargador para DIGA
Para unidades DIGA CS, DIGA WO y DIGA CSM

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

12 V/CC
Más Información

Corriente de entrada máxima

1.2 A
Más Información

Corriente de salida

0.8 A
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

392.000 g
Más Información

Tensión de salida

10 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0864902

Manual instrucciones

Y12021012102000025688475603141ac
Scroll to top