Cargador de 12 V AL 30-LI

Ref.: 5700896
Ver todas las versiones
CARGADOR-LI-ION-12V-AL30-LI
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-LI-ION-12V-AL30-LI
Cargador de 12 V AL 30-LI
Para batería recargable LI de 10,8 voltios y 12 voltios

Tensión de salida mínima

10.8 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Tensión de salida máxima

12 V/CC
Más Información

Baterías adecuadas

LI 10,8 VLI 12 voltios
Más Información

Tensión de entrada máxima

253 V/CA
Más Información

Tiempo de carga

30 min
Más Información

Corriente de carga máxima

3 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

207 V/CA
Más Información

Longitud del cable

1.60 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

850440550900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

458.000 g
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

10,8-12 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

207-253 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700896

Ficha Técnica

32409815.pdf

Ficha Técnica

32409859.pdf
Scroll to top