Cargador ALG 18 V M-CUBE

Ref.: 5705860000
Ver todas las versiones
CARGADOR DE BATERÍAS ALG 18/6 FAST
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR DE BATERÍAS ALG 18/6 FAST
Cargador ALG 18 V M-CUBE
Para cargar la batería de Li-Ion M-CUBE BASIC de 18 V

Tensión de salida mínima

18 V/CC
Más Información

Potencia de salida

165 W
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de salida máxima

18 V/CC
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V/CA
Más Información

Tiempo de carga

30 min
Más Información

Corriente de carga máxima

6 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

220 V/CA
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Componente de servicio

L
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1015.000 g
Más Información

Tensión de salida

18 V/CC
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

18-18 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

220-240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5705860000

Ficha Técnica

32409880.pdf

Ficha Técnica

656747808.pdf

Manual instrucciones

Y12021020202000006159706940346aa
Scroll to top