Cargador de batería para bomba de vacío

Ref.: 0700856080
Ver todas las versiones
CARGADOR-BOMBA-VACÍO-18V-3A
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-BOMBA-VACÍO-18V-3A
Cargador de batería para bomba de vacío
  • Voltaje: 230 V/AC.
  • Voltaje de salida: 18 V/DC.
  • Corriente de salida: 3 A.

Este cargador solo es válido para la batería para bomba de vacío (Art. Nº 0700 956 080).

Potencia de salida

54 W
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

232 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

230 V
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Tensión de salida máxima

18 V
Más Información

Baterías adecuadas

18 voltios
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V
Más Información

Corriente de carga máxima

3 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

100 V
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Tensión nominal

18 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

720.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

125 mm
Más Información

Tensión de salida

18 V
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

100-240 V
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0700856080

Ficha Técnica

32408513.pdf
Scroll to top