Cargador de batería para vehículos

Ref.: 0510955604
Ver todas las versiones
CARGADOR BAT. 12/24V 35A.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR BAT. 12/24V 35A.
Cargador de batería para vehículos
Cargador de batería de alto rendimiento con tecnología de inversor activo. Expert 12/24 V - 35 A

Cargador de batería potente y compacto con tecnología de inversor activo para su uso en talleres

Apto para su uso en talleres de turismos, camiones, autobuses, motocicletas, vehículos de emergencia, vehículos de construcción y vehículos agrícolas. Apto para todos los tipos de batería habituales (baterías convencionales de vellón de plomo-ácido o plomo-calcio/plata [AGM, MF], así como baterías de gel de plomo sin mantenimiento) sin necesidad de desconectar la batería de la fuente de alimentación del vehículo.

Detección de voltaje automático

No es necesario seleccionar previamente la tensión de la batería (12 o 24 V).

Carcasa de metal robusta con protección de bordes de caucho

Muy estable y protegida contra daños en la pintura.

Ofrece la siguiente protección:

  • Protección electrónica contra polaridad inversa
  • Protección contra sobrecarga térmica
  • Corte de seguridad
  • Seguridad electrónica
  • Protección contra cortocircuitos

Cargando


El cargador inicia el proceso de carga automáticamente a una tensión de batería de 2 V. La función Plug & Charge permite cargar la batería del vehículo de forma completamente automática y alimentar consumidores paralelos durante periodos limitados para trabajos de mantenimiento.


Incluye: Cargador Expert 12/24 V - 35 A; incl. cable de carga enchufable de 10 mm2 y 5 m de longitud con terminales de carga completamente aislados (80 A); cable de red enchufable (de 2 m de largo); protección de bordes


Tecnología de carga recomendada y utilizada por el fabricante de automóviles: Opel

Peso de la máquina

2400 g
Más Información

Clase de protección IP

IP 40-IP 44
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Nivel de potencia

1120 W
Más Información

Tensión mínima de carga

12 V/CC
Más Información

Corriente de carga

35 A
Más Información

Anchura

168 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Características de carga

IUoU
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Tensión nominal máxima

264.5 V/CC
Más Información

Tensión máxima de carga

24 V/CC
Más Información

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

5 m
Más Información

Tensión nominal mínima

195.5 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4445.000 g
Más Información

Capacidad máxima de la batería/batería recargable

200 Ah
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Capacidad mínima de la batería/batería recargable

45 Ah
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

12-24 V/CC
Más Información

Capacidad mínima/máxima de la batería/batería recargable

45-200 Ah
Más Información

Longitud x anchura x altura

270 x 168 x 100 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

195,5 / 264,5 V/CC
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

671261307.pdf

Catálogo General

0510955604

Ficha Técnica

32411060.pdf
Scroll to top