CARGADOR BATERIA RAPIDO 18MIN

Ref.: 0702304
Ver todas las versiones
CARGADOR BATERIA RAPIDO 18MIN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR BATERIA RAPIDO 18MIN

Tensión de salida mínima

2.4 V/CC
Más Información

Potencia de salida

125 W
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de salida máxima

18 V/CC
Más Información

Tiempo de carga

20 min
Más Información

Longitud del cable

1.4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

954.000 g
Más Información

Altura

78 mm
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

2,4-18 V/CC
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702304

Ficha Técnica

32409859.pdf
Scroll to top