Cargador rápido

Ref.: 0700816
Ver todas las versiones
CARGADOR-AL30-CV-LI
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-AL30-CV-LI
Cargador rápido
AL 30-CV-LI
Cargador adecuado para baterías de sistemas Li-Ion de 18 V (CV)

Tensión de salida mínima

14.4 V/CC
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Tensión de salida máxima

18 V/CC
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V/CA
Más Información

Tiempo de carga

45 min
Más Información

Corriente de carga máxima

6 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

220 V/CA
Más Información

Longitud del cable

1.6 m
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

951.500 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Tensión de salida

18 V/CC
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

14,4-18 V/CC
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

220-240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0700816

Ficha Técnica

32409859.pdf

Manual instrucciones

Y12021021602000013555159940346aa
Scroll to top