Turbocompresor

Ref.: 0700816020
Ver todas las versiones
CARGADOR-(AL20-CV-LI)

Descripción

CARGADOR-(AL20-CV-LI)
Turbocompresor
AL 20-CV-LI

Cargador adecuado para baterías de sistemas Li-Ion de 18 V (CV)

Tensión de salida mínima

14.4 V/CC
Más Información

Potencia de salida

288 W
Más Información

Longitud

182 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de salida máxima

18 V/CC
Más Información

Tensión de entrada máxima

240 V/CA
Más Información

Corriente de carga máxima

8 A
Más Información

Tensión de entrada mínima

220 V/CA
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

45 °C
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

10 °C
Más Información

Longitud del cable

1.6 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

769.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de salida mínima/máxima

14,4-18 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

10 hasta 45 °C
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

220-240 V/CA
Más Información
Scroll to top